text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dióhúzó 320mm


Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 5.0mm- Markolat hossza max.: 107mm- Fej átmérő d: 10mmKéshossz125mm- VDE bevizsgált: ja

Cikkszám 1B430126
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 230
Márka Knipex
Árucikk kód 82041100
Type VDE Nut Driver
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 230
Márka Knipex
Árucikk kód 82041100
Type VDE Nut Driver

Leírás

Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 5.0mm- Markolat hossza max.: 107mm- Fej átmérő d: 10mmKéshossz125mm- VDE bevizsgált: ja

Cikkszámok

Cikkszám 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 98 03 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.