text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Csillagkulcsok 980122 22 MM


Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 22mm- Hosszúság l max.: 225mm- Fejvastagság a max.: 15mm- Kurbli mélysége h max.: 30mm- Fejszélesség b max. mm: 35mm.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 225
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 225
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 265
Árucikk kód 8204110000
Type Box Wrench

Leírás

Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 22mm- Hosszúság l max.: 225mm- Fejvastagság a max.: 15mm- Kurbli mélysége h max.: 30mm- Fejszélesség b max. mm: 35mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1301.220.001
EAN 4003773020301
UBB 240120598463
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 98 01 22

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.