text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex csavarvégvágó fogó nagy karos áttételű műanyag bevonatú fekete atramentált 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Csavarvégvágó fogó erős, kompakt, kényelmes. Jobb kezelhetőség, nagyobb kapacitás és kisebb kézi erőigény a hagyományos csavarvégvágó csipeszekhez képest. Lágy, kemény és zongorahuzalhoz való vágóélekkel. Különösen nagy vágási kapacitás minimális erőkifejtés mellett az optimális áttételi aránynak köszönhetően. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek

Cikkszám K1061.100.201
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Leírás

Csavarvégvágó fogó erős, kompakt, kényelmes. Jobb kezelhetőség, nagyobb kapacitás és kisebb kézi erőigény a hagyományos csavarvégvágó csipeszekhez képest. Lágy, kemény és zongorahuzalhoz való vágóélekkel. Különösen nagy vágási kapacitás minimális erőkifejtés mellett az optimális áttételi aránynak köszönhetően. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 64 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1 - 6mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 61 01 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.