text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fogó kulcs hossza 300 mm fekete, csavarozott szorítószélesség 68 mm


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Gyors beállítás nyomógombbal közvetlenül a munkadarabon. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. Nagy karos átté

Cikkszám 4E994930
Hosszúság (mm) 300
Pofa szélessége (mm) 68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 300
Pofa szélessége (mm) 68

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Gyors beállítás nyomógombbal közvetlenül a munkadarabon. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. Nagy karos áttétel az erős megfogóerőért. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását.

Cikkszámok

Cikkszám 4E994930
EAN 4003773084662
UBB 500711487909
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 86 01 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.