text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Csapos kapcsolószekrény kulcs 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Műszaki adatok

Márka KNIPEX

Leírás

Előnyösen szállítható kapcsolószekrény kulcs, golyóstoll alakú, rögzítő csipesszel a biztonságos tároláshoz. A váltófeszültség érintésmentes felismerése, optikai kijelzővel- feszültségi tartomány 50 -600 V- frekvencia tartomány 50 - 60 Hz. . Ki- bekapcsoló gomb. . Kijelzés világító LED segítségével: - Bekapcsolási önteszt - elem ellenőrzés - feszültségvezető vezeték a közelben. Bajonettzárral ellátott elemtartó rekesz, 2 gombelemhez. A kulcstartó kifordításával négyféle különböző profilú kulcs válik használhatóvá.. Kapcsolószekrényekhez, a gáz,- vízellátás és áramellátás elzáró rendszereihez. épületek olyan műszaki berendezéseihez, mint a klima- és szellőző berendezések, elzáró szelepek, hálózati kapcsolótáblák, stb.. 1/4"-os kereskedelmi forgalomban kapható szerszámhegy univerzális felvételére (állandó mágnes a rögzítéshez). További bitfelvétel az ¼” bithez egy kulcsprofilban. . Szerszámtest: műanyag, üvegszál-erősítésű. Kulcsprofilok: horgany-présöntvény.

Cikkszámok

Cikkszám K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Gyártó cikksz 00 11 17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.