KNIPEX TwinKey® 10 profilok. 2 kereszt. 1 kulcs... minden elterjedt zárrendszerhez. Multifunkciós kulcs a létesítménytechnika (fűtés- és vízvezeték-, klíma- és elektrotechnika), gáz- és vízellátás, valamint elzárórendszerek zárórendszerének működtetéséhez. 8 karos változat: két 4 irányú pókkulcs, mágnesek segítségével helytakarékosan összekötve. 6 különböző zárrendszerhez. Megfordítható bittel: 1,0 x 7 mm-es nyílással és PH2 keresztfurattal. Bitadapterrel 1/4-os bitekhez mágnessel. A kulcsot és a fordítható bitet stabil rozsdamentes acélhuzal köti össze. Teljes hossz: 92 mm. - Kapacitás kétbites kulcs: 3 - 5 mm- Kapacitás négyzet: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm- Kapacitás háromszög: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Lépéses négyzet / vezetési négyzet: 6 - 10mm- félhold: 6mm- Bit tartó 1/4 (hatszögletű foglalat): 1/4 in14- Bit: PH2 / hornyos 1x7