text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na rúry Knipex 90° červený práškový 650 mm


Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 110 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 4 3/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 4 3/8in-: Ø 110mm- Anyákhoz való kapacitás: 105mm- Belső átmérő, hüvelyk: Ø 3 in

Numéro d'article K1083.010.762
Dĺžka (mm) 650
Rozsah upínania (mm) 110 - 110
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4100
HS kód 8204120000
Emballé par 1

Spécifications

Dĺžka (mm) 650
Rozsah upínania (mm) 110 - 110
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4100
HS kód 8204120000
Type Pipe Wrench

La description

Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 110 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 4 3/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 4 3/8in-: Ø 110mm- Anyákhoz való kapacitás: 105mm- Belső átmérő, hüvelyk: Ø 3 in

Numéros d'articles

Numéro d'article K1083.010.762
EAN 4003773022329
UBB 240102238245
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 83 10 030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.