text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex csőkulcs 45°-os piros porszórt 320 mm


Csőkulcs 45°-os svéd mintázatú csőkulcs. 45°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 42mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1 in

Cikkszám K1083.020.254
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 42 - 42
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 42 - 42
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 780
Árucikk kód 8204120000
Type Pipe Wrench 45°

Leírás

Csőkulcs 45°-os svéd mintázatú csőkulcs. 45°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 42mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1 in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.020.254
EAN 4003773014218
UBB 240102218692
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 20 010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.