text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp választék 13 rekeszes műanyag fehér 265 x 170 x 67mm 265 x 170 x 67mm


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítőelem az egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával

Cikkszám 8W372268
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítőelem az egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Szabványos kábelcsatlakozók választékával. krimpelő fogóval 97 22 241. A systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. 1 x 97 32 240 KNIPEX krimpelő fogó (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt kék (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt piros (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kerek dugasz Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX kerek aljzat Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6, 0 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám 8W372268
EAN 4003773079521
UBB 500641790182
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 26
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.