text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height

Cikkszám 0P025688
Szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Műszaki adatok

Szigetelt kábelvéghüvelyek Igen
Crimpkábelsaru Cu-vezetőkhöz Igen
Márka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Leírás

Válogatott dobozok Praktikus adagoló doboz, egymásra helyezhető és visszazárható. Praktikus, átlátszó adagoló doboz. Forgatható fedél nyílással az egyes huzalhüvelyek kivételéhez. DIN színkód szerinti szigetelt huzalkötőhüvelyekkel. Formátum: Ø 90 mm, magasság 44 mm. 50 huzalhüvely 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Tartalom: Huzalok: 1,5 mm: (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX ikerkötővas piros 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX ikerkötővas fekete 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX ikerkötővas kék 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),

Cikkszámok

Cikkszám 0P025688
EAN 4003773082477
UBB 500682554679
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 97 99 908
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.