text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Contact szerszám hossza 175 mm LSA Plus és hasonló 0,4-0,8 mm átmérőjű szerszámokhoz


Behelyező szerszám Szerszám a táblák, foglalatok és mezők behelyezéséhez. Lenyomás és vágás egy műveletben. UTP és STP kábelekhez, vezeték Ø 0,4 - 0,8. Beépített húzóhoroggal és kioldópengével. - Test: műanyag- Alkalmazás: UTP- és STP-kábelek. LSA-Plus és azonos- Kapacitás (átmérő): Ø 0,4 - 0,8mm

Cikkszám K1174.000.110
Alkalmazás Egyéb
Hosszúság (mm) 175
Összenyomó alak Egyéb
Márka Knipex
Type Insertion Tool
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Egyéb
Hosszúság (mm) 175
Összenyomó alak Egyéb
Márka Knipex
Type Insertion Tool

Leírás

Behelyező szerszám Szerszám a táblák, foglalatok és mezők behelyezéséhez. Lenyomás és vágás egy műveletben. UTP és STP kábelekhez, vezeték Ø 0,4 - 0,8. Beépített húzóhoroggal és kioldópengével. - Test: műanyag- Alkalmazás: UTP- és STP-kábelek. LSA-Plus és azonos- Kapacitás (átmérő): Ø 0,4 - 0,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1174.000.110
EAN 4003773044895
UBB 240105134557
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 40 10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.