text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex betoncsiszoló csipesz 12mm fejben 2.4mm kapacitással Acél 220mm

Külső beszállítótól elérhető

Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek kiegészítően edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. 12 mm-es fejjel, különösen alkalmas csempeburkolási munkákhoz. - Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 2,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Vágóél hossza mm: 12,0mm

Cikkszám K1099.010.220
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 325
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 325
Árucikk kód 8203200000

Leírás

Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek kiegészítően edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. 12 mm-es fejjel, különösen alkalmas csempeburkolási munkákhoz. - Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 2,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Vágóél hossza mm: 12,0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 99 00 220 K12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.