text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra vízszivattyú fogó 42mm állkapocsnyílás többkomponensű fogantyú acél krómozott 180mm


KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám 7T914638
Hosszúság (mm) 180
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 180
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Beállítási pozíciók: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Kapacitások anyákhoz: 36mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 42mm- Esésvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 02 180 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.