text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra vízpumpa fogó kötéllel buborékcsomagolásban 50mm állkapocs acél krómozott 250mm


KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám 6K196169
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm- Esésvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 6K196169
EAN 4003773080589
UBB 500641771372
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 02 250 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.