text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra vízpumpa fogó kötéllel, buborékcsomagolásban 70 mm-es pofával, acél, krómozott 300mm


KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopás

Cikkszám 6T093141
Hosszúság (mm) 300
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 300
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX Cobra® Nyomja meg a gombot a beállításhoz a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Kapacitás anyákhoz: 60mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 70mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 6T093141
EAN 4003773080596
UBB 500641771943
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 02 300 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.