text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt kompakt csavarvágó kötéllel és reteszeléssel buborékcsomagban 6mm kapacitás 200mm


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal az esésvédelmi rendszer felszere

Cikkszám 5H778921
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal az esésvédelmi rendszer felszereléséhez. 20°-os szögben döntött fej, az egyik oldalon csuklós rúddal és átlós vágóéllel a szinte síkban történő vágáshoz, fogóhelyiséggel. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha drót (átmérő): Ø 6mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3,6mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 5H778921
EAN 4003773080480
UBB 500641765762
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 22 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.