text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact csavarvágó műanyag bevonatú fekete, atramentált 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás)


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. 20°-os ferde fej, egyik oldalon illesztőrúddal és átlós vágóéllel a majdnem síkban történő vágáshoz, fogási hellyel. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Cikkszám K1071.121.201
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 335
Árucikk kód 8203400000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 335
Árucikk kód 8203400000
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister

Leírás

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. 20°-os ferde fej, egyik oldalon illesztőrúddal és átlós vágóéllel a majdnem síkban történő vágáshoz, fogási hellyel. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Cikkszámok

Cikkszám K1071.121.201
EAN 4003773067054
UBB 500504384933
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 21 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.