text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex CoBolt® Compact csavarbehajtó műanyag bevonatú fekete, atramentált 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. A mikroszerkezetű vágóél csökkenti az anyag kicsúszását a po

Cikkszám K1071.100.201
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. A mikroszerkezetű vágóél csökkenti az anyag kicsúszását a pofákból. Az illesztés alatti fogófelülettel a Ø 1,0 mm-es huzalok megfogásához és kihúzásához. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Ø 6 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm

Cikkszámok

Cikkszám K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 01 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.