text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Carabiner Aluminum 16mm Hook

Cikkszám 7L230774
Hosszúság (mm) 81
Anyag Alumínium
Csavaros csatlakozóval Igen
Márka Knipex
Type Carabiner

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 81
Anyag Alumínium
Csavaros csatlakozóval Igen
Márka Knipex
Type Carabiner

Leírás

Karabiner A megbízható szerszámvédelemhez: számos ejtési tesztben tesztelt tartósság 6 kg-ig terjedő szerszámokhoz, akár akkumulátoros szerszámokhoz is. Twistlock: megakadályozza a karabiner akaratlan kinyílását. A magasban végzett munka során az előírások betartásához, például ipari mászás, fakitermelés, mentőszolgálat, tengeren végzett munka stb. során. Gombafej zár a szakítószilárdság növelése érdekében. Tüskével a szemlyuk létrehozásához: beilleszthető a felszerelés karabiner és a kötél/adapter heveder közötti állandó összeköttetéshez. Robusztus és könnyű a nagy szilárdságú alumíniumnak köszönhetően. Karabinernyílás: 16 mm. Maximális statikus teherbírás hosszirányban, reteszeléskor: 2 KN. Tartalom: Hurok és karabiner: Tartalom: 2 karabiner, biztonsági csapok. Nincs PPE (személyi védőfelszerelés): nem alkalmas személyi biztonságra!. Kapocsnyílás: 16 mm. Max. teherbírás hosszirányban zárt állapotban: 2 KN. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Teherbírás: 2 KN

Cikkszámok

Cikkszám 7L230774
EAN 4003773081371
UBB 500667041361
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 50 03 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.