text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex bontószerszám 1665-125mm


Csupaszítószerszám adatkábelhez UTP és STP adatkábelek csupaszítására Ø 4,5-10,0 mm-es Ø-vel. Csupaszítóeszköz 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetekhez. Dupla héjú, visszahajtható hátlapú csupaszolószerszám. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Praktikus klipsz a könnyű szállításhoz. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,2

Cikkszám K1016.560.125
Szalagtartomány átmérője (mm) 4.5 - 10
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szalagtartomány átmérője (mm) 4.5 - 10
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.2 - 4
Márka Knipex

Leírás

Csupaszítószerszám adatkábelhez UTP és STP adatkábelek csupaszítására Ø 4,5-10,0 mm-es Ø-vel. Csupaszítóeszköz 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetekhez. Dupla héjú, visszahajtható hátlapú csupaszolószerszám. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Praktikus klipsz a könnyű szállításhoz. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,2 - 4 mm²- Csupaszítási kapacitások (átmérő): Kábeltípus: Ø 4,5 - 10mm- Kábeltípus: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Csavart érpár (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Csavart pár (UTP/STP)

Cikkszámok

Cikkszám K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 16 65 125 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.