text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex bontószerszám 1620-160 SB


Szigetelőszerszám Minden szokásos kerek kábel lecsupaszításához. Önhúzó rögzítőkar. Állítócsavarral a vágási mélység beállításához. Forgatható penge kör- és hosszirányú vágáshoz. Tartalék penge a fogantyúban. Biztonságos fogás a puha komponensanyagnak köszönhetően a fogantyún és a tartókaron a csúszás elkerülése érdekében. - Csupaszítási kapacitások (át

Cikkszám K1016.620.161
Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Igen
Spirális vágás Igen
A bevágás mélysége állítható Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 4 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszirányú keresztmetszet Igen
Kerek él Igen
Spirális vágás Igen
A bevágás mélysége állítható Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 4 - 16
Márka Knipex
Type Stripping Tool

Leírás

Szigetelőszerszám Minden szokásos kerek kábel lecsupaszításához. Önhúzó rögzítőkar. Állítócsavarral a vágási mélység beállításához. Forgatható penge kör- és hosszirányú vágáshoz. Tartalék penge a fogantyúban. Biztonságos fogás a puha komponensanyagnak köszönhetően a fogantyún és a tartókaron a csúszás elkerülése érdekében. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): Ø 4,0 - 16,0 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 16 20 16 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.