text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex betonszaggató csipeszek kártolt, 2,8 mm kapacitású, műanyag bevonatú fogantyúval, acél 280mm


A tekercsről lefejtett kötöző drót sodrásához és vágásához egyetlen munkamenetben: gyors, megbízható és kedvező árú. Hála a felülmúlhatatlan pontosságnak és élettartamnak, ez a világ legkeresettebb szerelőfogója. Kiegészítőleg edzett vágóélek- vágóél-keménység kb. 61 HRC. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1099.100.281
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 485

Cikkszámok

Cikkszám K1099.100.281
EAN 4003773012214
UBB 500500398796
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 99 01 280 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.