text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex betoncsiszoló csipeszek kártolt 2,8mm kapacitású acél 280mm


Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek kiegészítően edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,8 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,8mm- Vágóél hossza mm: 25,0mm

Cikkszám K1099.000.281
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
Márka Knipex

Leírás

Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek kiegészítően edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,8 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,8mm- Vágóél hossza mm: 25,0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 99 00 280 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.