text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator vízpumpa fogó kötéllel, buborékcsomagban 50 mm-es pofa nyílással, krómozott 250 mm


KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen

Cikkszám 4B185917
Hosszúság (mm) 250
Beállítások száma 9
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Beállítások száma 9
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitás anyákhoz: 46mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 50mm- Esésvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4B185917
EAN 4003773080602
UBB 500641773352
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 02 250 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.