text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator vízpumpa fogó 70 mm-es pofanyílású többkomponensű fogantyú acél krómozott 300 mm


KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen

Cikkszám 4G193899
Hosszúság (mm) 300
Beállítások száma 9
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 300
Beállítások száma 9
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 3/4in- Kapacitás anyákhoz: 60mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 70mm- Esésvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 02 300 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.