KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 fogási pozíciójú beállítási lehetőség 30 %-kal nagyobb fogási kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitás anyákhoz: 46mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 50mm