text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex 4 sarkos krimpelő fogó esztergált érintkezőhöz 0,08-2,5mm² krómozott 180mm hosszúság


Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a

Cikkszám 8Z392087
Hosszúság 180
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 180
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a fáradáscsökkentett működés érdekében. Nagyfokú kezelési kényelem a kézreálló formának köszönhetően. a nyomás finom beállítása a vezető átmérőjétől függően a beállító kerék segítségével. fogó műanyag tokban, habbetéttel és szabványos helymeghatározóval az érintkezők pontos pozicionálásához. - Alkalmazás: esztergált érintkezők- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- A krimpelési profilok száma: 1- Max. érintkező átmérő: 5mm

Cikkszámok

Cikkszám 8Z392087
EAN 4003773050148
UBB 500513355247
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 63
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.