text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-hüvelykes krimpelő fogó esztergált érintkezéshez 0,08-2,5mm² krómozott 195mm hosszúság


Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas minőségű krimpelés a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a

Cikkszám 9C338219
Hosszúság (mm) 195
Felépítés/működés Mechanikai
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 195
Felépítés/működés Mechanikai
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas minőségű krimpelés a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a fáradáscsökkentett működés érdekében. Magas kezelési kényelem a kézreálló formának köszönhetően. 0,01 mm-es lépésekben állítható krimpelési kapacitás. az előre beállított krimpelési kapacitások digitális kijelzésével és az újrakalibrálás lehetőségével a RESET funkció segítségével, elektronikus kopásellenőrzéssel. beállítás mm-ben, hüvelykben vagy hasonló választási pozíciókban a MIL szerint. fogó műanyag tokban, habbetéttel és szabványos lokátorral az érintkezők pontos pozicionálásához. - Alkalmazás: a Phoenix Contact (korábban Coninvers) esztergált érintkezőkhöz - Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,08 - 2,5 mm²- AWG: 28 - 14- Krimpprofilok száma: 1- Max. érintkező átmérő: 5mm

Cikkszámok

Cikkszám 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 63 DG
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.