text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex önbeálló szigetelőcsiszoló 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Egy-, több- és hajszálerű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel. önmagától igazodik a különböző vezeték-keresztmetszetekhez, - így a vezetékek nem sérülnek meg. Vágómélység utána állítható különféle szigetelőanyagoknál. Huzalvágóval a Cu- és Al-vezetékekhez, többvezetékes - 10 mm² és egyvezetékes - 6,0 mm². Könnyű járású mechanika. Kések és műanyag szorítópofák könnyen cserélhetők. Kis súly. Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű. Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett. Vékony szalagkábelekhez - 10,0 mm szélesség egy munkamenetben.

Cikkszám K1012.040.201
Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A bevágás mélysége állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A bevágás mélysége állítható Igen
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 0.03 - 10
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.03 - 10
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Önbeálló Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1012.040.201
EAN 4003773029823
UBB 500500404552
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 40 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.