text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex átlósvágó 4mm 23 x 56mm pofa 180mm


Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek

Cikkszám 6L932719
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 2.5mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 05 180 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.