text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ácskapcsok fekete, 180 mm-es atramentált (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Ácskapcsok extrém kopásállóságú és jól kiegyensúlyozott. különösen kedvelt a mesteremberek által a precíz munkavégzés miatt. Erős igénybevételhez. A vágóél keménysége kb. 60 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 2.0mm- vágóél hossza mm: 23mm

Cikkszám K1050.000.181
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 180
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 180
Márka Knipex

Leírás

Ácskapcsok extrém kopásállóságú és jól kiegyensúlyozott. különösen kedvelt a mesteremberek által a precíz munkavégzés miatt. Erős igénybevételhez. A vágóél keménysége kb. 60 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 2.0mm- vágóél hossza mm: 23mm

Cikkszámok

Cikkszám K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 50 00 180 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.