text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Átlósvágó 2,5 mm 23 x 56 mm állkapocs 180 mm


Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóéle

Cikkszám 6X854707
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Átlós vágó keskeny fejformájú, szűk helyeken történő használathoz. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek lágy drót (átmérő): Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 2,5 mm- Zuhanásvédelmi rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 6X854707
EAN 4003773080039
UBB 500641756514
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 05 180 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.