text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Átlós vágócsipesz 7006-180mm SB


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkem

Cikkszám K1070.600.181
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. ferdével. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 2.5mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 06 180 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.