text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Átlós vágócsipesz 7005-160mm SB


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkemé

Cikkszám K1070.500.161
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény drótokhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. hosszúkás vágóéllel. ferdével. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 2.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 05 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.