text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Átlós vágócsipesz 7002-140mm SB


Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkemén

Cikkszám
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Átlós vágó keskeny fejű stílus szűk helyeken történő használatra. A nélkülözhetetlen átlósvágó mindenoldalú használatra. Kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében. Precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz. Vékony rézhuzalok tiszta vágása, a vágóélek csúcsainál is. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. ferdével. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,0 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1070.200.141
EAN 4003773011729
UBB 500500428403
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 70 02 140 SB

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.