text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22

Cikkszám 4O407211
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 4
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 7
Teljes hossz (mm) 160
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 4
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 7
Teljes hossz (mm) 160
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Knipex
Árucikk kód 82033000
Type Wire Rope Cutter

Leírás

Drótkötélvágó Kifejezetten optimalizálva a gumiabroncskord, a legfeljebb Ø 2 mm-es drótkötelek és a legfeljebb Ø 2 mm-es kábelek pontos vágásához. Ergonomikus a könnyű kialakításnak és a praktikus nyitási korlátozásnak köszönhetően. Kompakt méret, alacsony súly, magas teljesítményszint. Intenzív használatra készült: különösen tartós és mindössze 175 grammal könnyű. Akár 30 %-kal kisebb fizikai erőfeszítés az azonos hosszúságú drótkötélvágókhoz képest. Kettős dobozcsuklós kialakítás a nagyfokú stabilitás érdekében. A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Kényelmes munkavégzés a nyitó rugónak köszönhetően. Szállításkor rögzítőszerkezettel biztosítva. Ø 4,00 / 1960 Nmm² drótkötélhez. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas (átmérő): Ø 6,0mm- Vágási kapacitás drótkötél (átmérő): Ø 4,0mm

Cikkszámok

Cikkszám 4O407211
EAN 4003773082354
UBB 500700732885
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 95 62 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.