text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 89 8901-250MM


Könnyű, hajlékony bepattanás 5 különböző állásba a mart forgótányér révén. Nem csúszik meg a csukló. Csavarokhoz és anyákhoz jól illeszkedő befogópofa. A csuklócsavar szerkezetileg tehermentesítve. ezért nem kopnak a csavarok. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC, hosszúságuk 250 mm: biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett. önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés.

Cikkszám K1089.100.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 5
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 340
Type Water Pump Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K1089.100.250
EAN 4003773023067
UBB 419102154111
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 89 01 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.