text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 88 8807-300MM


KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 állítási pozíció a 30 %-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelület

Cikkszám K1088.700.300
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Maximális arcnyitás (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Maximális arcnyitás (mm) 60
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type VDE Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 állítási pozíció a 30 %-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 3/4in- Kapacitás anyákhoz: 60mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 07 300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.