text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 88 8802-250MM


KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és kevés kézi erő szükséges. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, külön

Cikkszám K1088.200.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 330
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Alligator® önzáró csöveken és anyákon: nem csúszik a munkadarabon és kevés kézi erő szükséges. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. karcsú, többkomponensű markolattal, gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitás anyákhoz: 46mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám K1088.200.250
EAN 4003773019282
UBB 419102150564
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 02 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.