text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 88 8801-300MM


KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 állítási pozíció a 30 %-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelület

Položka č. K1088.100.300
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Maximális arcnyitás (mm) 60
Beállítások száma 9
Ambalat la 1

technické údaje

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Maximális arcnyitás (mm) 60
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 545.13
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 állítási pozíció a 30 %-kal nagyobb megfogó kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 3/4in- Kapacitás anyákhoz: 60mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 70mm

Čísla materiálu

Položka č. K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 01 300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.