text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® vízpumpa fogó csúszásmentes műanyag bevonattal, fekete, atramentált 250 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpás fogókhoz képest: 9 fogási pozíciójú beállítási lehetőség 30 %-kal nagyobb fogási kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerői

Cikkszám K1088.100.251
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Leírás

KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület karcsú mérete miatt. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpás fogókhoz képest: 9 fogási pozíciójú beállítási lehetőség 30 %-kal nagyobb fogási kapacitásért. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 2 in- Kapacitás anyákhoz: 46mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 88 01 250 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.