text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÍZPUMPAFOGÓ 88 8801-180MM


KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú méretének köszönhetően. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 fogási pozíciójú beállítási pozíció 30 %-kal nagyobb fogási kapacitás. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 1 1/2in- Kapacitás anyákhoz: 36mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 42mm

Artikelnummer K1088.100.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 9
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Maximális arcnyitás (mm) 36
Beállítások száma 9
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 175
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési felület karcsú méretének köszönhetően. nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9 fogási pozíciójú beállítási pozíció 30 %-kal nagyobb fogási kapacitás. Önbiztosítás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Robusztus konstrukció, szennyeződésre érzéketlen, különösen alkalmas kültéri munkákhoz. A csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 9- Csövek befogadóképessége, hüvelyk (átmérő): Ø 1 1/2in- Kapacitás anyákhoz: 36mm- Kapacitás csövekhez (átmérő): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.100.180
EAN 4003773035480
UBB 419102160704
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 01 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.