text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VÉDŐKESZTŰ1000V 9865/40


Villanyszerelői kesztyű A feszültség alatt vagy feszültség alatt álló alkatrészek közelében végzett munkáknál a kiegészítő védelemhez. Figyelje meg a lejárati időt: lásd a terméken található címkét. - Osztály: 410mm- Méret: 9- Osztály: 0

Cikkszám K1365.001.770
Hosszúság (mm) 410
Névleges feszültség AC (V) 1000
Áramköri hibára tesztelve Nem
Kesztyű mérete 9
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 410
Névleges feszültség AC (V) 1000
Áramköri hibára tesztelve Nem
Kesztyű mérete 9
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem
Külső szín Rouge
Mandzsetta típusa Egyenes mandzsetta
Belső bélés Nem
Az IEC 60903 szerint Igen
Az EN 60903 szabvány szerint Igen
Perem típusa Egyéb
Elektromos osztály az EN 60903 szabvány szerint 0
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 270
Type Electricians Gloves

Leírás

Villanyszerelői kesztyű A feszültség alatt vagy feszültség alatt álló alkatrészek közelében végzett munkáknál a kiegészítő védelemhez. Figyelje meg a lejárati időt: lásd a terméken található címkét. - Osztály: 410mm- Méret: 9- Osztály: 0

Cikkszámok

Cikkszám K1365.001.770
EAN 4003773021285
UBB 240185158179
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 98 65 40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.