text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26

Cikkszám 0B120293
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 200
Összenyomó alak Négyzet alakú tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.14 - 16

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 200
Összenyomó alak Négyzet alakú tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.14 - 16
A mellékelt betétek száma 1
Márka Knipex
Type Crimping Pliers

Leírás

A KNIPEX Twistor16® krimpelőfej 360°-ban elforgatható, 8 reteszelési pozícióval. Négyszögletes krimpelési profil, nagy kapacitástartomány 0,14 és 16 mm² között. A huzalkötegek szinte bármilyen munkapozícióból krimpelhetők. A krimpelő fogó automatikusan alkalmazkodik a különböző keresztmetszetekhez. Mindkét oldalról hozzáférhető krimpelőnyílás, extra hosszú huzalhüvelyek bevezethetők. Twin huzalhüvelyek krimpelése 2 x 6 mm²-ig lehetséges. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Könnyű és kézreálló szerszám, kézi erővel megerősített billenőkaros mechanizmussal. - Alkalmazás: Drótkötegelők- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6 - 6 krimpelési profilok száma: 1

Cikkszámok

Cikkszám 0B120293
EAN 4003773082729
UBB 500700731226
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 53 18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.