Szétszerelő szerszámok
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Szétszerelő szerszámok
3F844459
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
KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3F844459
Hosszúság (mm)
100
Cső átmérője (mm)
13 - 32
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
100
Cső átmérője (mm)
13 - 32
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz
Nem
Szalagtartomány átmérője (mm)
13 - 32
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez
Nem
Gyorsbeállítással
Nem
Vágókerekek száma
0
Teleszkópos
Nem
Márka
Knipex
Árucikk kód
82119200
Type
Pipe Cutter in Blister Pack
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
KNIPEX TwistCut® Sokféle műanyag hullámcső megbízható és gyors vágásához az Ø 13-32 mm közötti univerzális kapacitástartományban. 2,7 mm-es gerincszélességű hullámosított műanyag csövekhez. Nem károsítja a belső kábeleket vagy csöveket. Még a puhább, rugalmasabb műanyag hullámcsövek szétválasztása is: A TwistCut®-ra vágáskor kis nyomást gyakoroljon, hogy elkerülje a hullámcső deformálódását. Egyszerű behelyezés, megbízható és könnyű vágás hulladék nélkül. Pontos vágás sérülés nélkül az oldalsó vezetéssel ellátott vágókések egyedi elrendezésének köszönhetően. Jó hozzáférhetőség a karcsú kialakításnak köszönhetően. - Vágási kapacitások (átmérő): Ø 13 - 32mm
Cikkszámok
Cikkszám
3F844459
EAN
4003773082286
UBB
500700732471
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
90 22 01 SB