text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce nagy teljesítményű átlósvágó 3-5,5mm 21 x 54mm pofa 180mm


KNIPEX TwinForce® A kiváló, nagy teherbírású átlósvágó szabadalmaztatott kettős csuklóval. Ideális erőátvitel a dupla csuklós kialakításnak köszönhetően. Megbízhatóan vág minden típusú huzalt, beleértve az acélszalagot is. Durva vagy nagyon finom vágáshoz. Alacsony vágási hatás: kíméletes a kézhez. Az izmok és inak feszültsége enyhül. Kényelmes vágáshoz

Cikkszám 9R888862
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Leírás

KNIPEX TwinForce® A kiváló, nagy teherbírású átlósvágó szabadalmaztatott kettős csuklóval. Ideális erőátvitel a dupla csuklós kialakításnak köszönhetően. Megbízhatóan vág minden típusú huzalt, beleértve az acélszalagot is. Durva vagy nagyon finom vágáshoz. Alacsony vágási hatás: kíméletes a kézhez. Az izmok és inak feszültsége enyhül. Kényelmes vágáshoz, ismétlődő vágáshoz vagy rendkívül kemény vágási munkákhoz. Nagyfokú stabilitás és holtjátékmentesség a precízen maratott, kovácsolt tengelyeknek köszönhetően. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. nyitórugóval az újbóli felhelyezés megkönnyítése érdekében és ismétlődő vágásokhoz. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 5,5 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,2mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm

Cikkszámok

Cikkszám 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 73 72 180 F
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.