text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille szerszámkocsi jet black


rendkívül robusztus, terheléstűrő, polipropilénből készült szerszámos kocsi professzionális használatra5 könnyen kivehető, zárható fiók átlátszó fedelekkel, a kihúzható sínek végállásokkal, 3 különböző fiókmagassággala fiókok tetszőleges sorrendben behelyezhetőkegy felső és egy elülső fedéllel, mindkettő összecsukhatóa felső fedél nopszolt habbal van el

Cikkszám G0003.132.171
Szín Fekete
Szélesség 581
Kialakítás Trolley
Magasság 455
Mélység 381
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 581
Kialakítás Trolley
Magasság 455
Mélység 381
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Igen
Gurítható Igen
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Igen
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Igen

Leírás

rendkívül robusztus, terheléstűrő, polipropilénből készült szerszámos kocsi professzionális használatra5 könnyen kivehető, zárható fiók átlátszó fedelekkel, a kihúzható sínek végállásokkal, 3 különböző fiókmagassággala fiókok tetszőleges sorrendben behelyezhetőkegy felső és egy elülső fedéllel, mindkettő összecsukhatóa felső fedél nopszolt habbal van ellátva, hogy a szerszámok szilárdan a helyükön maradjanakegy kivehető tálca 2 fogantyúval és 2 átlátszó fiókfedéllel a felső fedél alatta fiókok az átlátszó fedél segítségével különálló szerszámosládaként is használhatóka szerszámtáska és a fiókok külön-külön jelölhetők2 sima futású ikerkerék a teleszkópos fogantyú oldalán4 görgővel függőleges szállításra is alkalmas, R 13217 görgőkészlet (kérjük, külön rendelje meg)kihúzható teleszkópos fogantyú megkönnyíti a szállítást2 oldalsó hordozófogantyú ellenáll skydrolnak, acetonnak, benzinnek és hidraulikafolyadékoknakszállítási kapacitás 60 kg3 reteszelési pozíció lakattalaz IP67-es változatban is kapható (6 fiók, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmkiegészítő zárak és tömítések védik a víz és a por ellen. Speciális szelep a nyomáscsökkentéshezmég körkörösen jól látható fényvisszaverő felülettel is kapható (5 fiók, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), a fokozott biztonság érdekében sötét környezetben végzett munka eseténegyéni szabású tokok rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám G0003.132.171
EAN 4018754240173
UBB 500623917894
UNSPSC 24111507
Gyártó cikksz 81091306
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.