text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fordítható nyomatékkulcs 3/8” négyszöghajtás 5-25Nm 290mm 290mm


Nyomatékkulcs Megfordítható a baloldali menetek meghúzásához. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. 5 - 25 Nm közötti átlátszó szigetelt skálatartomány. - Négyszögletes meghajtás: 3/8in- Alkalmazási terüle

Cikkszám 6P180057
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 290
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 290
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem

Leírás

Nyomatékkulcs Megfordítható a baloldali menetek meghúzásához. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. 5 - 25 Nm közötti átlátszó szigetelt skálatartomány. - Négyszögletes meghajtás: 3/8in- Alkalmazási terület: 5 - 25 Nm

Cikkszámok

Cikkszám 6P180057
EAN 4003773072676
UBB 500513374545
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 33 25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.