text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex fordítható nyomatékkulcs 1/2” négyszögletes meghajtó 5-50Nm 385mm


Nyomatékkulcs Megfordítható bal oldali menet meghúzásához. Átlátszó, szigetelt skála 5 - 50 Nm tartományban. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. önkiszolgáló kártya/blister. - Négyszögletes meghajtás: 1/

Cikkszám 5J685469
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 385
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 385
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk

Leírás

Nyomatékkulcs Megfordítható bal oldali menet meghúzásához. Átlátszó, szigetelt skála 5 - 50 Nm tartományban. Zárható nyomatékbeállítás. 0,25 Nm-es lépésekben állítható. A csatlakoztatott foglalatok egyszerű és biztonságos rögzítése a csavarzárnak köszönhetően. Kalibrálási tanúsítvány mellékelve. önkiszolgáló kártya/blister. - Négyszögletes meghajtás: 1/2in- Alkalmazási terület: 5 - 50 Nm

Cikkszámok

Cikkszám 5J685469
EAN 4003773071778
UBB 500513374396
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 43 50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.