text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Elektronikai fogók tokja Méretek, zárt állapotban (Sz x H x D): 215 x 160 x 50 mm. 8 részes, 2 elektronikai fogót és 6 elektronikai csavarhúzót tartalmaz. praktikus tárolódoboz, ütésálló műanyagból, habbetéttel. Tartalom: 1: 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronikai fogó dobozos csuklóval (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronikai átlósvágó dobozos csuklóval (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro csavarhúzó 2035 hornyos csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro csavarhúzó 2035 hornyos csavarokhoz (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro csavarhúzó keresztsüllyesztett Phillips® csavarokhoz 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro csavarhúzó keresztsüllyesztett Phillips® csavarokhoz 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Cikkszám 2I666312
Szín Fekete
Szélesség 215
Kialakítás Ügy
Magasság 50
Mélység 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 215
Kialakítás Ügy
Magasság 50
Mélység 160
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Villanyszerelő készlet Igen
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 1
Karimás csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 8
Fogók száma 2
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 8
Habszivaccsal Igen
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82060000
Type Tool Case

Leírás

Elektronikai fogók tokja Méretek, zárt állapotban (Sz x H x D): 215 x 160 x 50 mm. 8 részes, 2 elektronikai fogót és 6 elektronikai csavarhúzót tartalmaz. praktikus tárolódoboz, ütésálló műanyagból, habbetéttel. Tartalom: 1: 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronikai fogó dobozos csuklóval (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronikai átlósvágó dobozos csuklóval (115 mm), 1 x 118008 Wera Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Micro csavarhúzó 2035 hornyos csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Micro csavarhúzó 2035 hornyos csavarokhoz (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Micro csavarhúzó keresztsüllyesztett Phillips® csavarokhoz 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Micro csavarhúzó keresztsüllyesztett Phillips® csavarokhoz 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Cikkszámok

Cikkszám 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 00 20 18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.